Startseite

GEWISS - GEWGWD6409 LST - SCARICATORE 3P+N 20KA T2 - GWD6409

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6409 LST - SCARICATORE 3P+N 20KA T2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564919419

Artikelnummer

GEWGWD6409

Herstellernummer

GWD6409

Hersteller

GEW

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

ja

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung AC:

400 V

Max. Dauerspannung AC:

440 V

Schutzpegel:

1.4 kV

Schutzpegel L-N:

1.4 kV

Schutzpegel N-PE:

1.4 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie