Startseite

GEWISS - GEWGWD6407 LST - SCARICATORE 1P+N 20KA T2 - GWD6407

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6407 LST - SCARICATORE 1P+N 20KA T2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Schutzpegel - 1.4 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Netzform TN-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564919402

Artikelnummer

GEWGWD6407

Herstellernummer

GWD6407

Hersteller

GEW

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Schutzpegel:

1.4 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

nein

Max. Dauerspannung AC:

320 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Baugröße:

2 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Netzform sonstige:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

1.4 kV

Schutzpegel N-PE:

1.4 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie