Startseite

GEWISS - GEWGWD6405 LST - SCARICATORE 3P+N 25KA AUS. T1+2 - GWD6405

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6405 LST - SCARICATORE 3P+N 25KA AUS. T1+2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564774834

Artikelnummer

GEWGWD6405

Herstellernummer

GWD6405

Hersteller

GEW

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

ja

Nennableitstoßstrom (8/20):

100 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

100 kA

Nennspannung AC:

400 V

Max. Dauerspannung AC:

440 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Integrierte Vorsicherung:

ja

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie