GEWISS - GEWGWD6402 LST - SCARICATORE 3P+N 12,5KA T1+2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 65 kA
Schutzpegel - 1.3 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 400 V
Höchste Dauerspannung AC - 440 V
Packung
1 ST
EAN
8011564801981
Artikelnummer
GEWGWD6402
Herstellernummer
GWD6402
Hersteller
GEW
Nennableitstoßstrom (8/20):
65 kA
Schutzpegel:
1.3 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
400 V
Höchste Dauerspannung AC:
440 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
4 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20