GEWISS - GEWGWD6013 SGANC.LANCIO 12/48V IDP/SEZ.ACC.1M - GWD6013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 1
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) - 4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit - 100 A
Packung
10 ST
EAN
8011564821644
Artikelnummer
GEWGWD6013
Herstellernummer
GWD6013
Hersteller
GEW
Gerätemontage:
FI/LS und Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
1
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
100 A
Funktion:
Fernauslöser
Spannungsart:
AC/DC
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


