Startseite

GEWISS - GEWGWD6010 CONTATTO AUX CONF.IDP/SEZ.ACC.0,5M - GWD6010

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6010 CONTATTO AUX CONF.IDP/SEZ.ACC.0,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - nein

  • Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) - 4

Packung

  • 16 ST

EAN

8011564821637

Artikelnummer

GEWGWD6010

Herstellernummer

GWD6010

Hersteller

GEW

Gerätemontage:

FI/LS und Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

100 A

Funktion:

Hilfsschalter/Fehlersignalschalter

Spannungsart:

AC/DC

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie