Startseite

GEWISS - GEWGWD4617 INT.DIFF.PURO 2P.25A IST.AC/0,03 2M NA-T - GWD4617

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD4617 INT.DIFF.PURO 2P.25A IST.AC/0,03 2M NA-T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564982000

Artikelnummer

GEWGWD4617

Herstellernummer

GWD4617

Hersteller

GEW

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

25 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50 Hz

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...35 mm²

Einbautiefe:

72 mm

Verlustleistung:

2.9 W

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Farbe:

grau

Gerätebreite:

36 mm

Gerätehöhe:

85 mm

Gerätetiefe:

72 mm

90 Terziario - Apparecchi modulari per il terziario - La serie 90 Terziario soddisfa le esigenze di protezione del piccolo e grande terziario. La gamma è composta da interruttori 1P+N/2P/3P/4P curva a C MT6 da 10 a 63A con potere di interruzione 6000A/6kA, non accessoriabili, e differenziale puro di tipo AC 2 e 4 poli NA- T IDP con sensibilità 30 mA o 300 mA non accessoriabili

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie