GEWISS - GEWGWD4111 INT.DIFF.PURO 4P 25A A/0,01 4M - GWD4111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.01 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 25 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564840812
Artikelnummer
GEWGWD4111
Herstellernummer
GWD4111
Hersteller
GEW
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.01 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...35 mm²
Einbautiefe:
72 mm
Verlustleistung:
4.4 W
Verschmutzungsgrad:
2
Explosionsgeschützt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Farbe:
grau
Gerätebreite:
72 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
72 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


