Startseite

GEWISS - GEWGWD3828 ZOCCOLO ADDIZ 400X250 QDX630H GR - GWD3828

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3828 ZOCCOLO ADDIZ 400X250 QDX630H GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035143359

Artikelnummer

GEWGWD3828

Herstellernummer

GWD3828

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

250 mm

QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.