Startseite

GEWISS - GEWGWD3697 QDX 630H PAVIM PORTA VETRO 600X1800 AR - GWD3697

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3697 QDX 630H PAVIM PORTA VETRO 600X1800 AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035143052

Artikelnummer

GEWGWD3697

Herstellernummer

GWD3697

Hersteller

GEW

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

1800 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie