GEWISS - GEWGWD3678 QDX 630H PAV PANN LATERALI 1800X400 GR - GWD3678

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035142864
Artikelnummer
GEWGWD3678
Herstellernummer
GWD3678
Hersteller
GEW
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
1800 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


