Startseite

GEWISS - GEWGWD3673 QDX 1600H PAVIM BASE TESTATA 400X600 GR - GWD3673

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3673 QDX 1600H PAVIM BASE TESTATA 400X600 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035142819

Artikelnummer

GEWGWD3673

Herstellernummer

GWD3673

Hersteller

GEW

Breite:

400 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

QDX 1600 H - Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie