Startseite

GEWISS - GEWGWD3667 QDX 630H PAVIM BASE TESTATA 850X250 GR - GWD3667

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3667 QDX 630H PAVIM BASE TESTATA 850X250 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 850 mm

  • Tiefe - 250 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035142758

Artikelnummer

GEWGWD3667

Herstellernummer

GWD3667

Hersteller

GEW

Breite:

850 mm

Tiefe:

250 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

850 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

250 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie