GEWISS - GEWGWD3659 QDX 630H PAVIM BASE TESTATA 600X250 GR - GWD3659
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Tiefe - 250 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
8034035142673
Artikelnummer
GEWGWD3659
Herstellernummer
GWD3659
Hersteller
GEW
Breite:
600 mm
Tiefe:
250 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


