GEWISS - GEWGWD3652 QDX 630H PARETE PORTA VETRO 600X1200 AR - GWD3652

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035142604
Artikelnummer
GEWGWD3652
Herstellernummer
GWD3652
Hersteller
GEW
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
1200 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


