GEWISS - GEWGWD3617 QDX 630L PAVIM BASE TESTATA 850X200 GR - GWD3617

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 850 mm
Tiefe - 200 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8034035142253
Artikelnummer
GEWGWD3617
Herstellernummer
GWD3617
Hersteller
GEW
Breite:
850 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


