GEWISS - GEWGWD3616 QDX 630L PAVIM BASE TESTATA 600X300 GR - GWD3616
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Dachbeplankung - ja
Geeignet für Bodenbeplankung - ja
Breite - 600 mm
Tiefe - 300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8034035142246
Artikelnummer
GEWGWD3616
Herstellernummer
GWD3616
Hersteller
GEW
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
600 mm
Tiefe:
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


