Startseite

GEWISS - GEWGWD3608 QDX 630L PARETE PORTA VETRO 850X1200 AR - GWD3608

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3608 QDX 630L PARETE PORTA VETRO 850X1200 AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Breite - 850 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035142161

Artikelnummer

GEWGWD3608

Herstellernummer

GWD3608

Hersteller

GEW

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP43

Breite:

850 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

1200 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie