Startseite

GEWISS - GEWGWD3443 GOLFARI SOLLEVAMENTO P250 QDX630H - GWD3443

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3443 GOLFARI SOLLEVAMENTO P250 QDX630H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 51 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035053009

Artikelnummer

GEWGWD3443

Herstellernummer

GWD3443

Hersteller

GEW

Ausführung:

sonstige

Breite:

250 mm

Höhe:

51 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie