Startseite

GEWISS - GEWGWD3442 GOLFARI SOLLEVAMENTO P300 QDX630L - GWD3442

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3442 GOLFARI SOLLEVAMENTO P300 QDX630L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 51 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

QDX 630 L

EAN

8034035052996

Artikelnummer

GEWGWD3442

Herstellernummer

GWD3442

Hersteller

GEW

Ausführung:

sonstige

Breite:

300 mm

Höhe:

51 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

Accessori per trasporto armadi - tipo/modello GEWGWD3442 - GOLFARI SOLLEVAMENTO P300 QDX630L