Startseite

GEWISS - GEWGWD3441 GOLFARI SOLLEVAMENTO P200 QDX630L - GWD3441

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3441 GOLFARI SOLLEVAMENTO P200 QDX630L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 51 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035052989

Artikelnummer

GEWGWD3441

Herstellernummer

GWD3441

Hersteller

GEW

Ausführung:

sonstige

Breite:

200 mm

Höhe:

51 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie