Startseite

GEWISS - GEWGWD3376 SEGREGAZIONE ORIZ 850X250 QDX630H - GWD3376

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3376 SEGREGAZIONE ORIZ 850X250 QDX630H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 250 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035052637

Artikelnummer

GEWGWD3376

Herstellernummer

GWD3376

Hersteller

GEW

Geeignet für Gehäusebaubreite:

850 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

250 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

850 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie