Startseite

GEWISS - GEWGWD3371 SEGR VERT INT/EST 1800X600 QDX1600H - GWD3371

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3371 SEGR VERT INT/EST 1800X600 QDX1600H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 1800 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

88 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035052583

Artikelnummer

GEWGWD3371

Herstellernummer

GWD3371

Hersteller

GEW

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

1800 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

600 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

QDX 1600 H - Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie