GEWISS - GEWGWD3366 SEGR VERT INT/EST 1800X250 QDX630H - GWD3366

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 250 mm
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 1800 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
88 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035052538
Artikelnummer
GEWGWD3366
Herstellernummer
GWD3366
Hersteller
GEW
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
1800 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
250 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


