Startseite

GEWISS - GEWGWD3365 SEGR VERT INT/EST 1600X250 QDX630H - GWD3365

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3365 SEGR VERT INT/EST 1600X250 QDX630H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 250 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 1600 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

88 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035052521

Artikelnummer

GEWGWD3365

Herstellernummer

GWD3365

Hersteller

GEW

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

250 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

1600 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

250 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie