Startseite

GEWISS - GEWGWD3355 SEGR VERT VANO INT/EST 1600X200 QDX630L - GWD3355

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3355 SEGR VERT VANO INT/EST 1600X200 QDX630L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 200 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 1600 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

88 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035052422

Artikelnummer

GEWGWD3355

Herstellernummer

GWD3355

Hersteller

GEW

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

200 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

1600 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

200 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie