GEWISS - GEWGWD3067 QDX 630L PAVIM TELAIO POST 400X2000 - GWD3067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035046636
Artikelnummer
GEWGWD3067
Herstellernummer
GWD3067
Hersteller
GEW
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


