GEWISS - GEWGWD3011 QDX 630L PARETE PANNELLI LAT 1000X200 - GWD3011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 200 mm
Breite - 200 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035046193
Artikelnummer
GEWGWD3011
Herstellernummer
GWD3011
Hersteller
GEW
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
1000 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


