Startseite

GEWISS - GEWGWD3005 QDX 630L PARETE BASE TESTATA 850X300 - GWD3005

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3005 QDX 630L PARETE BASE TESTATA 850X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 850 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035059605

Artikelnummer

GEWGWD3005

Herstellernummer

GWD3005

Hersteller

GEW

Breite:

850 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

850 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

200 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie