Startseite

GEWISS - GEWGWD3003 QDX 630L PARETE BASE TESTATA 300X200 - GWD3003

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3003 QDX 630L PARETE BASE TESTATA 300X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - ja

  • Breite - 300 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

QDX 630 L

EAN

8034035046148

Artikelnummer

GEWGWD3003

Herstellernummer

GWD3003

Hersteller

GEW

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Breite:

300 mm

Tiefe:

200 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Entlüftung:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

QDX 630 L Quadri componibili fino a 630A - IP43 La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce.È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.