Startseite

GEWISS - GEWGWD0991 RM2-30 RESTART 2P 0,03A 1M - GWD0991

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD0991 RM2-30 RESTART 2P 0,03A 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - FI/LS-Schalter

  • Funktion - Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

90 RESTART

EAN

8011564922266

Artikelnummer

GEWGWD0991

Herstellernummer

GWD0991

Hersteller

GEW

Gerätemontage:

FI/LS-Schalter

Funktion:

Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

2

RESTART RM - DA ACCOPPIARE CON MDC - 2 POLI - Idn=0,03 A 230 V - 1 MODULO EN 50022 Adatto pe Int.magnetotermici diff.MDC - 1P+N/2P - 30 mA Tensione nominale 230 V N. mod.EN 50022 1