GEWISS - GEWGWD0978 RD2-300P RESTART 2P PRO 0,1/0,3/0,5A 1M - GWD0978

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätemontage - FI/LS-Schalter
Breite in Teilungseinheiten - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsschaltstrom - 100 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - nein
Packung
4 ST
EAN
8011564718036
Artikelnummer
GEWGWD0978
Herstellernummer
GWD0978
Hersteller
GEW
Gerätemontage:
FI/LS-Schalter
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsschaltstrom:
100 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
2
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
100 A
Funktion:
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Spannungsart:
AC
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


