Startseite

GEWISS - GEWGWD0971 RD2-30 RESTART 2P 0,03A 1M - GWD0971

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD0971 RD2-30 RESTART 2P 0,03A 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - FI/LS-Schalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsschaltstrom - 100 A

  • Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564922235

Artikelnummer

GEWGWD0971

Herstellernummer

GWD0971

Hersteller

GEW

Gerätemontage:

FI/LS-Schalter

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsschaltstrom:

100 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

2

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

100 A

Funktion:

Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung

Spannungsart:

AC

90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell’interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell’impianto, ripristinano l’alimentazione elettrica garantendo la massima continuità di servizio in totale sicurezza. Disponibile sia per interruttori differenziali puri che per magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell’alimentazione, e PRO, con controllo prolungato dell’impianto.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie