Startseite

GEWISS - GEWGWC25104TBN PLACCA 4M BIANCO - GWC25104TBN

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWC25104TBN PLACCA 4M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035185038

Artikelnummer

GEWGWC25104TBN

Herstellernummer

GWC25104TBN

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

0

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

143.2 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

85 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Einbaubreite:

143.2 mm

Tiefe:

7.4 mm

Einbauhöhe:

85 mm

System Pura - Placche - Le placche, con superficie completamente piana, si integrano con eleganza alle geometrie dei comandi, offrendo soluzioni sobrie e moderne per ogni ambiente. Le finiture in sfumature monochrome, naturali e neutre valorizzano gli spazi con discrezione, rispondendo alle esigenze del design contemporaneo. Una proposta pensata per chi cerca qualità, stile e versatilità in ogni installazione.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie