Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund einer außerordentlichen Wartung wird der E-Commerce am Samstag, den 7. November, von 14:00 bis 18:00 Uhr nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

GEWISS - GEWGWC25103VFU PLACCA 3M GRIGIO FUMO MATERICO - GWC25103VFU

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWC25103VFU PLACCA 3M GRIGIO FUMO MATERICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grau

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 24 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035185397

Artikelnummer

GEWGWC25103VFU

Herstellernummer

GWC25103VFU

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grau

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

0

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

120 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

85 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Transparent:

nein

Einbaubreite:

120 mm

Tiefe:

7.4 mm

Einbauhöhe:

85 mm

System Pura - Placche - Le placche, con superficie completamente piana, si integrano con eleganza alle geometrie dei comandi, offrendo soluzioni sobrie e moderne per ogni ambiente. Le finiture in sfumature monochrome, naturali e neutre valorizzano gli spazi con discrezione, rispondendo alle esigenze del design contemporaneo. Una proposta pensata per chi cerca qualità, stile e versatilità in ogni installazione.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie