GEWISS - GEWGWC20634 LAMPADA LED SEGNAPASSO 2M BIANCO - GWC20634

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP41
Gehäusefarbe - weiß
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
24 ST
EAN
8034035178931
Artikelnummer
GEWGWC20634
Herstellernummer
GWC20634
Hersteller
GEW
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP41
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Fassung:
ohne
Nennspannung:
12...230 V
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Art der Spannungsversorgung:
Akku fest eingebaut
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Betriebsgerät:
nein
Art der Abdeckung:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Dimmung DALI:
nein
Mit Einbaudose:
nein
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Nennstrom:
2.6...2.6 mA
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Breite:
46.1 mm
Höhe/Tiefe:
45.6 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


