Startseite

GEWISS - GEWGWC20431 MCB 1P C6 3KA 230V BIANCO - GWC20431

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWC20431 MCB 1P C6 3KA 230V BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 3 kA

Packung

  • 30 ST

EAN

8034035180484

Artikelnummer

GEWGWC20431

Herstellernummer

GWC20431

Hersteller

GEW

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

6 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

3 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...4 mm²

Schutzart (IP):

IP41

Explosionsgeschützt:

nein

System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.