GEWISS - GEWGWC20073 COPRIFORO 2M BIANCO - GWC20073

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bedienungsart - sonstige
Mit Beleuchtung - nein
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Ausführung kontaktlos - ja
Packung
60 ST
EAN
8034035178566
Artikelnummer
GEWGWC20073
Herstellernummer
GWC20073
Hersteller
GEW
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
sonstige
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Ausführung kontaktlos:
ja
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Signallampe:
nein
Rückmeldekontakt:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Gerätetiefe:
22.1 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
46.1 mm
Gerätehöhe:
45.6 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


