GEWISS - GEWGWC20048 TASTO DOPPIO INTERC.BIANCO - SU/GIU ILL - GWC20048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - Textfeld
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9003
Packung
48 ST
EAN
8034035179730
Artikelnummer
GEWGWC20048
Herstellernummer
GWC20048
Hersteller
GEW
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
Textfeld
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Breite:
23 mm
Höhe:
45.6 mm
Tiefe:
7.8 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


