Startseite

GEWISS - GEWGWA1805 UNITA LED AMBRA 230Vac CON CAVI - GWA1805

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWA1805 UNITA LED AMBRA 230Vac CON CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8034035181009

Artikelnummer

GEWGWA1805

Herstellernummer

GWA1805

Hersteller

GEW

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Nennspannung:

230...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

Stecksockel

Neutralleiter erforderlich:

nein

System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie