Startseite

GEWISS - GEWGW98522 MAN.RINVIATA NERA+ASTA MSS 250-630 IP65 - GW98522

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW98522 MAN.RINVIATA NERA+ASTA MSS 250-630 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - ja

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564438156

Artikelnummer

GEWGW98522

Herstellernummer

GW98522

Hersteller

GEW

Mit Achsverlängerung:

ja

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

97 MSS - Interruttori di manovra sezionatori rotativi - Gli interruttori di manovra sezionatori rotativi MSS garantiscono robustezza ed affidabilità nel comando e sezionamento dei circuiti fino a 630A. La gamma è costituita da quattro diverse taglie in funzione della corrente con prestazioni performanti sia in corrente alternata che in corrente continua.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie