Startseite

GEWISS - GEWGW98521 MAN.RINVIATA NERA+ASTA MSS 125-160 IP65 - GW98521

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW98521 MAN.RINVIATA NERA+ASTA MSS 125-160 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - ja

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564438149

Artikelnummer

GEWGW98521

Herstellernummer

GW98521

Hersteller

GEW

Mit Achsverlängerung:

ja

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

97 MSS - Interruttori di manovra sezionatori rotativi - Gli interruttori di manovra sezionatori rotativi MSS garantiscono robustezza ed affidabilità nel comando e sezionamento dei circuiti fino a 630A. La gamma è costituita da quattro diverse taglie in funzione della corrente con prestazioni performanti sia in corrente alternata che in corrente continua.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie