Startseite

GEWISS - GEWGW97774 CONTATTO AUX ATS 100A 160A - GW97774

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW97774 CONTATTO AUX ATS 100A 160A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung - integrierbar

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564764668

Artikelnummer

GEWGW97774

Herstellernummer

GW97774

Hersteller

GEW

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Ausführung:

integrierbar

Fassung:

ohne

97 MSS - Interruttori di manovra sezionatori rotativi - Gli interruttori di manovra sezionatori rotativi MSS garantiscono robustezza ed affidabilità nel comando e sezionamento dei circuiti fino a 630A. La gamma è costituita da quattro diverse taglie in funzione della corrente con prestazioni performanti sia in corrente alternata che in corrente continua.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie