Startseite

GEWISS - GEWGW97731 INT.MANOVRA-SEZIONATORE MSS 630 3P 400A - GW97731

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW97731 INT.MANOVRA-SEZIONATORE MSS 630 3P 400A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 630 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564211513

Artikelnummer

GEWGW97731

Herstellernummer

GW97731

Hersteller

GEW

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

630 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

400 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

2.5 kA

Farbe der Kalotte:

weiß

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Einbautiefe:

79.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

97 MSS - Interruttori di manovra sezionatori rotativi - Gli interruttori di manovra sezionatori rotativi MSS garantiscono robustezza ed affidabilità nel comando e sezionamento dei circuiti fino a 630A. La gamma è costituita da quattro diverse taglie in funzione della corrente con prestazioni performanti sia in corrente alternata che in corrente continua.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie