GEWISS - GEWGW97730 INT.MANOVRA-SEZIONATORE MSS 250 4P 250A - GW97730

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 250 A
Packung
1 ST
EAN
8011564211506
Artikelnummer
GEWGW97730
Herstellernummer
GW97730
Hersteller
GEW
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
250 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
2.5 kA
Farbe der Kalotte:
weiß
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Einbautiefe:
79.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


