Startseite

GEWISS - GEWGW97723 INT.MANOVRA-SEZIONATORE MSS 125 3P 125A - GW97723

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW97723 INT.MANOVRA-SEZIONATORE MSS 125 3P 125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 125 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564211438

Artikelnummer

GEWGW97723

Herstellernummer

GW97723

Hersteller

GEW

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

125 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

400 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

2.5 kA

Farbe der Kalotte:

weiß

Breite in Teilungseinheiten:

6

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Einbautiefe:

79.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie