GEWISS - GEWGW96999 PETTINE A FORCELLA 4P 56 MOD. - GW96999

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Länge - 1000 mm
Breite in Teilungseinheiten - 56
Packung
15 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564276499
Artikelnummer
GEWGW96999
Herstellernummer
GW96999
Hersteller
GEW
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Länge:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
56
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Zuschneidbar:
ja
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


