Startseite

GEWISS - GEWGW96998 PETTINE A FORCELLA 3P 56 MOD. - GW96998

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96998 PETTINE A FORCELLA 3P 56 MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 1000 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 56

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564276482

Artikelnummer

GEWGW96998

Herstellernummer

GW96998

Hersteller

GEW

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

1000 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

56

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Zuschneidbar:

ja

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie