Startseite

GEWISS - GEWGW96997 PETTINE A FORCELLA 2P 56 MOD. - GW96997

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96997 PETTINE A FORCELLA 2P 56 MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 1000 mm

  • Teilungsmaß - 17.8 mm

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564276475

Artikelnummer

GEWGW96997

Herstellernummer

GW96997

Hersteller

GEW

Anzahl der Phasen:

2

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

1000 mm

Teilungsmaß:

17.8 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

56

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Farbe:

grau

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

25 kA

Zuschneidbar:

ja

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

50 kA

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie