Startseite

GEWISS - GEWGW96995 PETTINE A FORCELLA 4P 12 MOD. - GW96995

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW96995 PETTINE A FORCELLA 4P 12 MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 12

  • Zuschneidbar - ja

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564276451

Artikelnummer

GEWGW96995

Herstellernummer

GW96995

Hersteller

GEW

Anzahl der Phasen:

4

Polzahl:

4

Geeignet für Anzahl Geräte:

12

Zuschneidbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Farbe:

grau

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie